Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41302000
Cod. Produttore
41302000
Cod. EAN
8012952125504

Informazioni di prodotto

CRIPTO 1712 LED 28W CLD GRAF
Il proiettore LED Cripto 1712 da 28W rappresenta una soluzione avanzata per l'illuminazione esterna, caratterizzata da un design razionale e tecnologie innovative volte al risparmio energetico. Dotato di corpo in alluminio pressofuso con alettature di raffreddamento, garantisce una lunga durata grazie al sistema di dissipazione del calore studiato per mantenere i LED a temperature ottimali. L'ottica in PMMA ad alto rendimento e il diffusore in vetro temperato assicurano un'efficienza luminosa elevata di 126 lm/W con un flusso luminoso di 3537 lumen e una temperatura colore di 4000 K, offrendo una luce uniforme e a basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. Il proiettore è resistente agli urti (IK09) e agli agenti atmosferici con grado di protezione IP66, adatto per installazioni a soffitto in ambienti esterni, anche in condizioni climatiche difficili. La verniciatura a polvere garantisce resistenza alla corrosione e stabilità ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. Include dispositivi di protezione contro fenomeni impulsivi conformi alla normativa EN 61547 e viterie in acciaio inox. Il prodotto è conforme alle norme CE ed ENEC e offre una garanzia post-vendita di 5 anni. Descrizione del produttore: Cripto small - simmetrico

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

218 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

322 mm

altezza/profondità

60 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

28 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

126 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

3537 ... 3537 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

Proiettore LED 28W 3537lm IP66 esterno soffitto