Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41302200
Cod. Produttore
41302200
Cod. EAN
8012952151718

Informazioni di prodotto

CRIPTO 1712 LED 28W CLD RAL7021
Disano presenta il proiettore Cripto 1712 LED 28W, una soluzione innovativa progettata come sostituto efficiente dei modelli tradizionali. Questo apparecchio si distingue per l’elevata efficienza luminosa, con una potenza assorbita di soli 28 W e un flusso luminoso di 3537 lumen, garantendo un’illuminazione intensa e uniforme a 4000 K. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento per un’ottima dissipazione del calore, mentre l’ottica in PMMA ad alte prestazioni e il diffusore in vetro temperato assicurano resistenza a temperature elevate, ai raggi UV e agli urti. Il proiettore è classificato IP66 e IK09, ideale per installazioni esterne e ambienti severi, con protezione contro sovratensioni fino a 4 kV. Il rivestimento in polvere di colore antracite (RAL 7021) è resistente alla corrosione e ai raggi UV. Progettato per il montaggio a soffitto, è dotato di supporto zincato e verniciato, guarnizione in silicone e viteria in acciaio inox. La tecnologia LED garantisce una lunga durata operativa fino a 100.000 ore con mantenimento elevato del flusso luminoso e flicker ridotto per una migliore sicurezza visiva. Conforme alle normative CE ed ENEC, con classe di sicurezza fotobiologica RG0 Ethr e classe di isolamento II, rappresenta una scelta affidabile e duratura per l’illuminazione professionale. Descrizione del produttore: Cripto small - simmetrico

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

218 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

322 mm

altezza/profondità

60 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

28 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

126 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

3537 ... 3537 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

Proiettore LED 28W 3537lm IP66 IK09 esterno antracite