Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41302039
Cod. Produttore
41302039
Cod. EAN
8012952170955

Informazioni di prodotto

CRIPTO 1712 LED 28W CLD GRAFITE 3000K
Descrizione del produttore: Cripto small - simmetrico

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

218 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

322 mm

altezza/profondità

60 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

28 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

117 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

flusso luminoso

3289 ... 3289 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C