Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41301100
Cod. Produttore
41301100
Cod. EAN
8012952125498

Informazioni di prodotto

CRIPTO 1711 LED 28W CLD GREY
Disano presenta il proiettore LED 1711 Cripto small, un apparecchio di illuminazione asimmetrico progettato come retrofit per modelli classici. Caratterizzato da un'elevata efficienza luminosa di 128 lm/W e una potenza di 28 W, garantisce un flusso luminoso di 3570 lumen con temperatura colore di 4000 K e un indice di resa cromatica CRI 80. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento, mentre l’ottica è in PMMA ad alte prestazioni resistente a temperature elevate e raggi UV. Il diffusore è in vetro temperato spesso 4 mm, resistente agli shock termici e agli urti. Il proiettore presenta un grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK09, adatto per installazioni esterne con temperature ambientali da -20 °C a +40 °C. Il rivestimento in polveri poliesteri garantisce resistenza alla corrosione da nebbia salina e stabilità ai raggi UV, con possibilità di rivestimento speciale per ambienti marini. L’apparecchio è dotato di staffa zincata e verniciata, guarnizione in silicone e viteria in acciaio inox. È conforme alle normative CE e ENEC, con classe di isolamento II e protezione contro sovratensioni secondo EN 61547. Il prodotto è indicato per montaggio a soffitto e garantisce una lunga durata della sorgente LED fino a 100.000 ore con mantenimento del flusso luminoso L90 B10. La sicurezza fotobiologica è RG0 Ethr e l’etichetta energetica è di classe E. Disponibili su richiesta versioni con sensori e cablaggi per gestione centralizzata o DALI. Descrizione del produttore: Cripto small - asimmetrico

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

218 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

322 mm

altezza/profondità

60 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

28 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

128 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

3570 ... 3570 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

Proiettore LED Cripto 1711 28W asimmetrico esterno IP66