Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41301000
Cod. Produttore
41301000
Cod. EAN
8012952125481

Informazioni di prodotto

CRIPTO 1711 LED 28W CLD GRAFITE
Disano presenta il proiettore LED Cripto 1711, un apparecchio compatto e asimmetrico, ideale per installazioni a soffitto. Dotato di tecnologia LED da 28W con temperatura colore di 4000 K e un indice di resa cromatica CRI 80, offre un flusso luminoso di 3570 lumen con un'efficienza luminosa di 128 lm/W. Il design include un corpo in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento, ottiche in PMMA ad alte prestazioni resistenti a temperature elevate e raggi UV, e un diffusore in vetro temperato spesso 4 mm, resistente agli shock termici e agli urti. La finitura è in vernice poliestere resistente alla corrosione e ai raggi UV, colore grafite, con possibilità di trattamento speciale per ambienti marini. Il proiettore ha grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK09, garantendo durata e affidabilità in ambienti esterni. Include protezione contro sovratensioni conforme alla normativa EN 61547 e guarnizione in silicone per la tenuta stagna. La manutenzione del flusso luminoso è garantita per 100.000 ore con un mantenimento L90 B10. La classe di isolamento è II e l’etichetta energetica è E. Questo prodotto è una soluzione efficiente e duratura per l’illuminazione esterna, con un design moderno e funzionale che riduce i consumi energetici senza rinunciare a prestazioni elevate. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Cripto small - asimmetrico

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

218 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

322 mm

altezza/profondità

60 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

28 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

128 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

3570 ... 3570 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

Proiettore LED 28W asimmetrico esterno grafite