Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41301200
Cod. Produttore
41301200
Cod. EAN
8012952151701

Informazioni di prodotto

CRIPTO 1711 LED 28W CLD RAL7021
Il proiettore DS41301200, modello 1711 Cripto small asimmetrico, è una soluzione di illuminazione LED ad alta efficienza energetica, progettata come retrofit per sostituire modelli più datati. Realizzato con corpo in alluminio pressofuso dotato di alette di raffreddamento, garantisce una lunga durata e prestazioni elevate grazie a un sistema di dissipazione del calore ottimizzato. Il diffusore in vetro temperato da 4 mm è resistente agli urti e agli shock termici, mentre l’ottica in PMMA ad alte prestazioni assicura una distribuzione luminosa asimmetrica con un angolo di 38 gradi, ideale per applicazioni outdoor grazie alla protezione IP66 e alla classe di resistenza agli urti IK09. La luce LED a 4000 K con indice di resa cromatica CRI 80 offre un flusso luminoso di 3570 lumen con un consumo contenuto di 28 W e un’efficienza luminosa di 128 lm/W. Il design è rifinito con verniciatura a polvere polyester resistente alla corrosione e ai raggi UV nel colore antracite (RAL 7021). Il proiettore è dotato di protezione contro le sovratensioni secondo la norma EN 61547 e dispone di guarnizione in silicone e viteria in acciaio inox. Adatto per installazioni a soffitto, garantisce un’illuminazione uniforme con basso flicker per una maggiore sicurezza visiva e un’elevata affidabilità anche in ambienti esterni con temperature da -20 °C a +40 °C. La garanzia post vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Cripto small - asimmetrico

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

218 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

322 mm

altezza/profondità

60 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

28 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

128 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

3570 ... 3570 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

Proiettore LED 28W 3570lm asimmetrico IP66 esterno RAL7021