Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41305300
Cod. Produttore
41305300
Cod. EAN
8012952127836

Informazioni di prodotto

CRIPTO 1710 LED 57W CLD GREY
Il proiettore LED DS41305300, modello Cripto 1710 COB small, è progettato per garantire un'elevata efficienza luminosa con un consumo contenuto di 57W e un flusso luminoso di 7047 lm, offrendo una luce uniforme a 4000K con un indice di resa cromatica CRI 80. Dotato di tecnologia COB e di un sistema di dissipazione termica ottimizzato, assicura una lunga durata fino a 50.000 ore con mantenimento del flusso luminoso al 90%. La struttura in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento e il vetro temperato da 4 mm garantiscono robustezza e resistenza agli urti (IK09) e agli agenti atmosferici (IP66), rendendolo adatto anche per installazioni esterne. Il design include un supporto in acciaio zincato verniciato e un dispositivo di protezione contro fenomeni impulsivi. Il prodotto è indicato per il montaggio a soffitto, con classe di isolamento II e fattore di potenza superiore a 0,9. La finitura grigia è resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. La sicurezza fotobiologica è garantita con classe RG0 Ethr, e il prodotto rispetta le normative CE ed ENEC. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Cripto COB small - diffondente

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

218 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

322 mm

altezza/profondità

60 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

57 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

124 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

7047 ... 7047 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

Proiettore LED Cripto 1710 COB 57W 4000K IP66 esterno