Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41305200
Cod. Produttore
41305200
Cod. EAN
8012952127829

Informazioni di prodotto

CRIPTO 1710 LED 57W CLD GRAF
Il proiettore LED CRIPTO 1710 da 57W rappresenta una soluzione avanzata per l'illuminazione efficiente e duratura, ideale per installazioni a soffitto. Realizzato con corpo in alluminio pressofuso dotato di alette di raffreddamento, assicura un'ottima dissipazione termica per mantenere elevate prestazioni e lunga durata delle LED COB integrate. L'ottica in alluminio striato e il diffusore in vetro temperato spesso 4 mm garantiscono una luce uniforme e di alta qualità con un indice di resa cromatica (CRI) pari a 80 e una temperatura colore di 4000 K. Con un flusso luminoso di 7047 lumen e un'efficienza luminosa di 124 lm/W, questo apparecchio offre un'illuminazione potente e a basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. Il grado di protezione IP66 e la resistenza agli urti IK09 lo rendono adatto anche ad ambienti esterni e condizioni difficili. La finitura grafite con verniciatura a polvere resistente alla corrosione e ai raggi UV assicura una lunga durata estetica e funzionale. Il proiettore è conforme alle normative CE ed ENEC, dispone di classe di isolamento II e garantisce un mantenimento del flusso luminoso fino a 50.000 ore con L90B10. La dotazione comprende supporto in acciaio zincato verniciato, cavo di alimentazione e protezione contro le sovratensioni secondo la norma EN 61547. Disponibile con opzioni personalizzate come verniciatura marina e sistemi di controllo su richiesta, rappresenta una soluzione affidabile e tecnologicamente avanzata per l'illuminazione professionale. Descrizione del produttore: Cripto COB small - diffondente

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

218 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

322 mm

altezza/profondità

60 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

57 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

124 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

7047 ... 7047 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

Proiettore LED 57W CRIPTO 1710 IP66 esterno grafite