Descrizione del prodotto
Proiettore LED Cripto 1710 da 57W, caratterizzato da un design moderno e razionale, ideale per sostituire modelli classici con un notevole risparmio energetico e alta efficienza luminosa. Realizzato con corpo in alluminio pressofuso dotato di alette di raffreddamento, ottica in alluminio prismatico ad alte prestazioni e diffusore in vetro temperato spesso 4 mm, resistente a urti e shock termici. Il sistema di dissipazione del calore garantisce un funzionamento ottimale dei LED e una lunga durata fino a 50.000 ore con mantenimento del flusso luminoso al 90%. Protezione IP66 per installazioni esterne e resistenza meccanica IK09, con grado di isolamento Classe II. Emissione luminosa di 7047 lumen con temperatura colore 4000 K e CRI 80. Include supporto zincato verniciato, cavo elettrico, protezione contro sovratensioni e guarnizione in silicone. Colore bianco con finitura resistente alla corrosione e ai raggi UV. Adatto per montaggio a soffitto. Garanzia 5 anni. Descrizione del produttore: Cripto COB small - diffondente