Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41305700
Cod. Produttore
41305700
Cod. EAN
8012952151749

Informazioni di prodotto

CRIPTO 1710 LED 57W CLD RAL7021
Il proiettore LED Cripto 1710 da 57W è una soluzione di illuminazione ad alte prestazioni, progettata per sostituire i modelli tradizionali con sorgenti luminose obsolete. Questo apparecchio è caratterizzato da un corpo in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento, un diffusore in vetro temperato spesso 4 mm resistente agli shock termici e meccanici, e ottiche in alluminio prismatico ad alte prestazioni. La finitura è una verniciatura a polvere poliestere, resistente alla corrosione da nebbia salina e stabilizzata ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. Il proiettore è dotato di un grado di protezione IP66 e di resistenza agli urti IK09, che lo rendono ideale per installazioni esterne, in particolare per il montaggio a soffitto. La sorgente luminosa LED COB garantisce un flusso luminoso di 7047 lumen con un indice di resa cromatica CRI 80 e una temperatura colore di 4000 K, assicurando un’illuminazione uniforme e a basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. Il dispositivo ha un’efficienza luminosa di 124 lm/W e una lunga durata con mantenimento del flusso luminoso al 90% dopo 50.000 ore di funzionamento. È inoltre dotato di protezione contro le sovratensioni conforme alla normativa EN 61547 e di componenti esterni in acciaio inox. L’installazione è semplice grazie all’accessorio di fissaggio in acciaio zincato e verniciato. Questo prodotto rappresenta una scelta efficiente e duratura per l’illuminazione elettrica professionale, con un design moderno e funzionale che risponde alle esigenze di risparmio energetico e sicurezza. Descrizione del produttore: Cripto COB small - diffondente

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

218 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

322 mm

altezza/profondità

60 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

57 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

124 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

7047 ... 7047 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

Proiettore LED 57W 7047lm IP66 esterno soffitto