Descrizione del prodotto
Il proiettore LED Cripto 1710 da 41W è una soluzione di illuminazione efficiente e durevole, progettata per sostituire i modelli tradizionali con sorgenti luminose classiche. Questo apparecchio garantisce un'elevata efficienza luminosa con un flusso di 5257 lumen e un indice di resa cromatica (CRI) di 80, assicurando una luce uniforme e di qualità a 4000 K. La tecnologia COB LED e la gestione termica avanzata permettono una lunga durata fino a 50.000 ore con mantenimento del flusso luminoso al 90%. Il corpo in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento e il diffusore in vetro temperato da 4 mm offrono resistenza meccanica (IK09) e protezione IP66, rendendo il prodotto adatto anche per installazioni esterne. La finitura in vernice poliestere grigia è resistente alla corrosione e ai raggi UV. Il proiettore è progettato per il montaggio a soffitto e dispone di protezione contro le sovratensioni conforme alla normativa EN 61547. La classe di isolamento è II, con fattore di potenza superiore a 0,9. È disponibile un'ampia gamma di accessori e opzioni su richiesta, tra cui sensori di presenza e protezione fino a 10 kV. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Cripto COB small - diffondente