Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41305000
Cod. Produttore
41305000
Cod. EAN
8012952125528

Informazioni di prodotto

CRIPTO 1710 LED 41W CLD GRAFITE
Il proiettore LED Cripto 1710 da 41W rappresenta una soluzione avanzata per l'illuminazione efficiente e duratura, ideale per installazioni a soffitto. Realizzato con un corpo in alluminio pressofuso dotato di alette di raffreddamento, garantisce un'eccellente dissipazione del calore che assicura prestazioni ottimali e lunga durata delle sorgenti LED COB. Il diffusore in vetro temperato spesso 4 mm è resistente agli shock termici e meccanici, mentre la finitura in vernice poliestere protegge dalla corrosione e dai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. Con un flusso luminoso di 5257 lumen, un indice di resa cromatica CRI 80 e una temperatura colore di 4000 K, questo apparecchio offre una luce uniforme e sicura grazie alla tecnologia Low Flicker. La sua classe di protezione IP66 e la resistenza agli urti IK09 lo rendono adatto anche per applicazioni esterne. Il proiettore è conforme alle normative CE ed ENEC, con classe di isolamento II e fattore di potenza superiore a 0,9. La garanzia post-vendita è di 5 anni, a testimonianza dell'affidabilità del prodotto. Descrizione del produttore: Cripto COB small - diffondente

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

218 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

322 mm

altezza/profondità

60 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

41 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

128 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

5257 ... 5257 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

Proiettore LED 41W 5257lm IP66 soffitto esterno grafite