Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41305600
Cod. Produttore
41305600
Cod. EAN
8012952151732

Informazioni di prodotto

CRIPTO 1710 LED 41W CLD RAL7021
Disano presenta il proiettore Cripto 1710 LED da 41W, progettato per sostituire i modelli tradizionali con una soluzione a LED ad alta efficienza energetica. Questo apparecchio garantisce un notevole risparmio energetico e una lunga durata grazie alla tecnologia LED COB e al sistema di dissipazione termica ottimizzato, che mantiene le temperature operative ideali per prestazioni elevate e affidabili nel tempo. Il corpo in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento e il diffusore in vetro temperato spesso 4 mm assicurano robustezza e resistenza agli urti termici e meccanici, con protezione IP66 adatta anche per installazioni esterne. La finitura in vernice poliestere resistente alla corrosione e ai raggi UV, di colore antracite RAL 7021, conferisce un aspetto elegante e duraturo. Il proiettore offre un flusso luminoso di 5257 lumen a 4000 K con un indice di resa cromatica CRI 80 e un’efficienza luminosa di 122 lm/W, garantendo una luce uniforme a flicker molto limitato per una maggiore sicurezza visiva. È classificato IK09 per la resistenza agli urti e supporta temperature ambientali da -20 °C a +40 °C. Il prodotto è conforme alle normative CE e ENEC, con classe di isolamento II e protezione contro le sovratensioni secondo la norma NF EN 61547. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Adatto per montaggio a soffitto, dispone di supporto in acciaio zincato verniciato e cavo di alimentazione integrato. Questa descrizione sintetizza le caratteristiche tecniche e meccaniche del proiettore, mettendo in evidenza gli aspetti di efficienza energetica, durata, robustezza e qualità della luce, ideali per applicazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: Cripto COB small - diffondente

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

218 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

322 mm

altezza/profondità

60 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

43 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

122 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

5257 ... 5257 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

Proiettore LED 41W Cripto 1710 IP66 esterno antracite