Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41300100
Cod. Produttore
41300100
Cod. EAN
8012952125474

Informazioni di prodotto

CRIPTO 1710 LED 28W CLD GREY
Il proiettore Cripto 1710 LED 28W è una soluzione innovativa progettata per garantire elevata efficienza luminosa e risparmio energetico. Dotato di sorgente luminosa LED COB con un flusso luminoso di 3571 lumen e una potenza assorbita di 28 watt, offre una luce uniforme con temperatura colore di 4000 K e un indice di resa cromatica CRI 80. La sua struttura in alluminio pressofuso con alettature di raffreddamento assicura un'ottima dissipazione del calore, prolungando la durata del LED fino a 50.000 ore con mantenimento del flusso luminoso al 90%. Il diffusore in vetro temperato da 4 mm è resistente agli shock termici e agli urti, mentre la verniciatura a polvere garantisce protezione contro corrosione e raggi UV, rendendo il prodotto adatto anche per installazioni esterne con grado di protezione IP66 e resistenza meccanica IK09. Il proiettore è completo di staffa zincata e verniciata per il montaggio a soffitto, cavo di collegamento elettrico e guarnizione in gomma siliconica. La classe di isolamento è II e il fattore di potenza è superiore a 0,9, con assenza di flicker per una maggiore sicurezza visiva. Il design razionale e i materiali di alta qualità lo rendono ideale per sostituire apparecchi obsoleti, garantendo prestazioni elevate e attenzione al risparmio energetico. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Cripto COB small - diffondente

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

218 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

322 mm

altezza/profondità

60 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

28 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

128 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

3571 ... 3571 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

Proiettore LED 28W 3571lm IP66 esterno Cripto 1710