Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41300000
Cod. Produttore
41300000
Cod. EAN
8012952125467

Informazioni di prodotto

CRIPTO 1710 LED 28W CLD GRAF
Il proiettore DS41300000, denominato Cripto 1710 LED 28W CLD Grafite, è una soluzione di illuminazione a LED COB ad alta efficienza, progettata per il montaggio a soffitto. Caratterizzato da un design razionale e materiali di alta qualità, presenta un corpo in alluminio pressofuso con alettature di raffreddamento e un diffusore in vetro temperato resistente agli shock termici e agli urti. La tecnologia LED garantisce un flusso luminoso di 3571 lumen con una potenza assorbita di 28 W e una temperatura di colore di 4000 K, offrendo un’illuminazione uniforme e a basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. Il prodotto è dotato di protezione IP66 e resistenza agli urti IK09, rendendolo adatto anche per installazioni esterne. La verniciatura a polvere garantisce resistenza alla corrosione e stabilità ai raggi UV, con possibilità di trattamento speciale per ambienti marini. La durata del mantenimento del flusso luminoso arriva fino a 50.000 ore con elevata efficienza nel tempo. Completo di staffa zincata e verniciata, cavo di collegamento e dispositivi di protezione, è conforme alle normative CE ed ENEC, con classe di isolamento II e fattore di potenza superiore a 0,9. Questo apparecchio rappresenta una scelta avanzata per il risparmio energetico e la sostituzione di apparecchi obsoleti, garantendo prestazioni elevate e lunga durata. Descrizione del produttore: Cripto COB small - diffondente

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

218 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

322 mm

altezza/profondità

60 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

28 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

128 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

3571 ... 3571 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

Proiettore LED 28W 3571lm IP66 per esterni e interni