Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41300200
Cod. Produttore
41300200
Cod. EAN
8012952135220

Informazioni di prodotto

CRIPTO 1710 LED 28W CLD BIA
Disano presenta il proiettore Cripto 1710 COB small diffondente, una soluzione moderna e efficiente progettata come possibile sostituzione ai modelli più classici. Questo apparecchio LED da 28W garantisce un elevato risparmio energetico con un’efficienza luminosa di 128 lm/W e un flusso luminoso di 3571 lumen, offrendo una luce uniforme e di qualità con un indice di resa cromatica CRI 80 e una temperatura colore di 4000 K. La tecnologia COB a LED assicura una lunga durata fino a 50.000 ore mantenendo il 90% del flusso luminoso, mentre il design razionale e il sistema di dissipazione termica ottimizzato proteggono i componenti e ne prolungano la vita utile. Il corpo in alluminio pressofuso con alettature di raffreddamento, l’ottica in alluminio prismatizzato e il diffusore in vetro temperato garantiscono robustezza e resistenza agli urti (IK09) e all’acqua con grado di protezione IP66, rendendo il prodotto adatto anche per installazioni esterne. Verniciato con polveri poliestere resistenti alla corrosione e ai raggi UV, è disponibile in colore bianco e completo di staffa zincata e verniciata per il montaggio a soffitto. Il proiettore è dotato di dispositivo di protezione contro fenomeni impulsivi secondo EN 61547 e guarnizione in gomma siliconica, con viterie in acciaio inox per una maggiore durata. Classe di isolamento II e fattore di potenza superiore a 0.9 completano le caratteristiche tecniche di questo apparecchio affidabile e performante, ideale per chi cerca un’illuminazione efficiente e di qualità con un occhio attento al risparmio energetico e alla sostenibilità. Descrizione del produttore: Cripto COB small - diffondente

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

218 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

322 mm

altezza/profondità

60 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

28 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

128 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

3571 ... 3571 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

Proiettore LED 28W COB 3571lm IP66 esterno bianco