Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41300300
Cod. Produttore
41300300
Cod. EAN
8012952151725

Informazioni di prodotto

CRIPTO 1710 LED 28W CLD RAL7021
Il proiettore LED Cripto 1710 da 28W è una soluzione efficiente e duratura, progettata per installazioni a soffitto con protezione IP66, ideale per ambienti esterni. Realizzato con corpo in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento e dotato di ottica in alluminio prismatizzato ad alto rendimento, garantisce un flusso luminoso di 3571 lumen con temperatura colore di 4000K e indice di resa cromatica CRI 80. Il diffusore in vetro temperato da 4 mm è resistente agli urti e agli shock termici. Il sistema di dissipazione del calore assicura prestazioni ottimali e lunga durata (fino a 50.000 ore con mantenimento del flusso al 90%). Il prodotto è dotato di protezione contro fenomeni impulsivi secondo la normativa EN 61547 e dispone di classe di isolamento II e fattore di potenza ≥0.9. La finitura in antracite RAL 7021 è resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. La struttura comprende supporto zincato e verniciato, guarnizione in silicone e viteria in acciaio inox. La classe di sicurezza fotobiologica è RG0 Ethr, con certificazioni CE ed ENEC e etichetta energetica D. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Cripto COB small - diffondente

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

218 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

322 mm

altezza/profondità

60 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

28 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

128 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

3571 ... 3571 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

Proiettore LED 28W 3571lm IP66 esterno antracite