Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Cod. Rexel
CX1202888
Cod. Produttore
1202888
Cod. EAN
4063151267711

Informazioni di prodotto

  • Sezione max: 6,0 mm²
  • Regolazione: universale
  • Indicatore digitale: passo 0,01 mm
  • Bloccaggio: forzato sbloccabile
  • Accessori: localizzatore contatti
  • Tipo: pinza a crimpare
  • Applicazione: contatti torniti
  • Serie: CRIMPFOX-TC MP-6

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Pinza a crimpare per contatti torniti, regolazione universale della sezione, fino a max. 6,0 mm², indicatore digitale con larghezza passo di 0,01 mm, bloccaggio forzato sbloccabile, accessori necessari localizzatore per il posizionamento dei contatti

lunghezza

236 mm

esecuzione/azionamento

Altro

con dispositivo di blocco (per utensili meccanici)

Min. AWG-size

Altro

Max. AWG-size

10

sezione

0,14 ... 6 mm²

Produttore

CRIMPFOX-TC MP-6 TOOL