Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS1502400041
Cod. Produttore
1502400041
Cod. EAN
8012952176209

Informazioni di prodotto

Plafoniera CRETA 833 LED, ideale per installazioni rapide e efficienti.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile e veloce da montare
  • Design compatto per spazi ridotti
  • Riduce i tempi di installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico contenuto grazie a LED da 31W
  • Illuminazione uniforme con UGR<17 per comfort visivo
  • Estetica moderna e funzionale
La plafoniera LED da incasso Creta 833 è una soluzione innovativa per l'illuminazione generale e funzionale, caratterizzata da un design sottile e moderno con ottica lenticolare ad alto rendimento che garantisce una distribuzione luminosa controllata e un elevato comfort visivo (UGR17

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

595 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

larghezza di montaggio

590 mm

lunghezza

595 mm

altezza/profondità

39 mm

Materiale del corpo

Acciaio

lunghezza di montaggio

590 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Potenza totale

31 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Dimming DALI

Rendimento luminoso delle lampade

128 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

altezza/profondità di inserimento

-39 mm

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Plafoniera LED Creta 833 31W UGR<17 Incasso controsoffitto 600x600