Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Aspiratori domestici /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR12944
Cod. Produttore
0000012944
Cod. EAN
8010300129440

Informazioni di prodotto

CREN
Il regolatore VR12944 è un dispositivo elettrico monofase progettato per il controllo motorizzato, con grado di protezione IP20. Realizzato per garantire un funzionamento affidabile, presenta un design compatto e funzionale con comandi intuitivi per la regolazione manuale e automatica. Ideale per applicazioni che richiedono un azionamento motorizzato, assicura precisione e facilità d’uso, integrandosi perfettamente in impianti elettrici grazie alla sua versatilità e robustezza. Descrizione del produttore: Gruppo comandi elettronico per ventilatori Vortice. Installazione a parete e ad incasso in scatola elettrica standard UNI 505. Colore bianco. Alimentazione monofase 220-240 V / 50-60 Hz. Funzioni: On/Off/Auto (per l'asservimento del ventilatore a sensori ambientali esterni), Regolazione continua della velocità, Inversione del senso di rotazione (funzionamento in estrazione e in mandata), Ventilazione naturale (la ventola si arresta; le alette della griglia si aprono consentendo il ricambio d'aria in ambiente).

numero di fasi

1

Adatto per azionamento motorizzato

tensione primaria

240 V

grado di protezione (IP)

IP20

Max. tensione secondaria

240 V

Produttore

Gruppo comandi elettronico ventilatori Vortice parete/incasso bianco