Prodotti /

CAME S.p.a. Automazione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
CJ009CGZP
Cod. Produttore
009CGZP
Cod. EAN
8050456050205

Informazioni di prodotto

CREMAGLIERA NYLON PA6 E FIBRA DI VETRO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cremagliera modulo 4 in nylon PA6 e fibra di vetro con anima in acciaio 10 x 10 mm per cancelli scorrevoi fino a 600 kg, completa di supporto per il fissaggio.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Produttore

Cremagliera nylon PA6 fibra vetro modulo 4 con anima acciaio 10x10 mm per cancelli scorrevoli fino 600 kg con supporto fissaggio

€ 26,22 x 1 m
(m)
10 m
Q.tà consigliata info