›

Riduttore circolare CRC-250/200 per impianti civili residenziali

Cod. Rexel MESO5137710900
Cod. Produttore 5137710900

Informazioni principali

  • Descrizione: CRC-250/200
  • Serie: CRC
  • Tipo: Riduttori circolari
  • Dimensioni: 250/200 mm
  • Materiale: Non specificato
  • Applicazione: Connessioni elettriche
  • Protezione: Non specificata
  • Certificazioni: Non indicate

Descrizione del prodotto

CRC-250/200 è una staffa di montaggio progettata per applicazioni elettriche, ideale per garantire un fissaggio sicuro e stabile. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nel tempo. Questo accessorio elettrico è adatto a diverse installazioni, offrendo versatilità e facilità di montaggio. La sua struttura robusta la rende perfetta per supportare componenti elettrici in modo efficiente, contribuendo a un’organizzazione ordinata degli impianti. Descrizione del produttore: CIRCULAR REDUCERS

Caratteristiche tecniche

tipo di accessori elettrici

Altro

tipo di accessori meccanici

Staffa di montaggio

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

CRC

Riduttore circolare CRC-250/200 per impianti civili residenziali