Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Aspiratori domestici /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR12941
Cod. Produttore
0000012941
Cod. EAN
8010300129419

Informazioni di prodotto

CR5N
Regolatore di velocità motorizzato a singola fase con grado di protezione IP20, progettato per garantire un controllo preciso e affidabile dei motori elettrici. Dotato di comandi semplici per la selezione delle modalità operative, offre funzionalità avanzate per l’azionamento motorizzato, assicurando efficienza e sicurezza nell’utilizzo. La struttura compatta e il design funzionale lo rendono ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo dinamico della velocità, mantenendo al contempo elevati standard di protezione e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Gruppo comandi per ventilatori Vortice. Installazione a parete e ad incasso in scatola elettrica standard UNI 505. Colore bianco. Alimentazione monofase 220-240 V / 50-60 Hz. Funzioni: On/Off/Auto (per l'asservimento del ventilatore a sensori ambientali esterni), Selezione velocità (5 alternative), Inversione del senso di rotazione (funzionamento in estrazione e in mandata), Ventilazione naturale (la ventola si arresta; le alette della griglia si aprono consentendo il ricambio d'aria in ambiente).

numero di fasi

1

Adatto per azionamento motorizzato

tensione primaria

240 V

grado di protezione (IP)

IP20

Max. tensione secondaria

240 V

Produttore

Gruppo comandi ventilatori Vortice parete incasso 220V bianco