Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC075700005
Cod. Produttore
075700005
Cod. EAN
8054684008472

Informazioni di prodotto

Serie CPYK - Cassetta in vetroresina per GMI generici, dimensioni 311 x 431 x 208 mm (BxAxP)
Descrizione del produttore: Stampata in SMC (vetroresina), colore grigio RAL 7040. Coperchio a duomo sfilabile a coulisse; chiusura mediante chiave ad impronta triangolare. Passacavo inferiore in materiale termoplastico flessibile. Aerazione interna ottenuta mediante labirinto sul perimetro del coperchio. Fissaggio gruppo di misura tramite piastra di fondo (da ordinare a parte). Grado di protezione IP 43 secondo CEI EN 60529; IK 10 secondo CEI EN 62262.

tipo di montaggio

Altro

larghezza

311 mm

altezza

431 mm

profondità

208 mm

con coperchio a cerniera

materiale

Altro

grado di protezione (IP)

IP43

Produttore

DKC

Cassetta vetroresina CPYK 311x431x208 mm IP43 IK10 per GMI generici con chiusura a chiave triangolare