Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC075720003
Cod. Produttore
075720003
Cod. EAN
8054684008496

Informazioni di prodotto

Serie CPWQ - Cassetta per contatori gas, serratura con chiave Y21, dim. 504 x 504 x 217 mm (BxAxP)
Descrizione del produttore: Realizzata in SMC (vetroresina) con resistenza a fuoco pari al grado 1 secondo D.M. del 24/11/84 (norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l’accumulo e l’utilizzo del gas naturale con densità non superiore a 0,8). Colore grigio RAL 7040. Coperchio incernierato asportabile in apertura con rotazione di 90°. Goffratura esterna a protezione da raggi U.V. Chiusura coperchio con serratura a levetta azionata da chiave e protezione antipolvere. Aerazione a labirinto sul coperchio pari a 1/10 della superficie di base. Setto inferiore rimovibile per facilitare posa tubazioni. Fori a frattura prestabilita per ingresso/uscita tubi. Accessoriati con collare da 3/4’’ per fissaggio tubi. Applicazioni: per installazione a parete, ad incasso o su muretto limitazione proprietà. Realizzati in conformità alle specifiche dei maggiori Enti di distribuzione. Grado di protezione IP 43 secondo CEI EN 60529, IK 09 secondo CEI EN 62262.

tipo di montaggio

Altro

larghezza

504 mm

altezza

504 mm

profondità

217 mm

con coperchio a cerniera

materiale

Altro

grado di protezione (IP)

IP43

Produttore

DKC

Cassetta contatori gas CPWQ in SMC grigio RAL 7040, serratura chiave Y21, aerazione labirinto, IP43, per installazione parete/incasso/muretto