Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Cod. Rexel
DKC075160002
Cod. Produttore
075160002
Cod. EAN
8054684008137

Informazioni di prodotto

Serie CPRM - Cassetta per contatori monofase con coperchio rigato, conforme ENEL DS4551
Descrizione del produttore: Stampata in SMC (vetroresina), colore grigio RAL 7040. Coperchio rigato e incernierato al corpo cassetto completo di chiusura mediante serratura unificata ENEL agibile con doppia chiave: triangolare ad uso esclusivo ENEL e con cilindro di sicurezza a cifratura diversa ad uso utente. Aerazione interna ottenuta mediante labirinto sul perimetro del coperchio. Fissaggio diretto del gruppo di misura (vecchio tipo); con interposizione di tavoletta unificata ENEL per il nuovo contatore elettronico. Grado di protezione IP 43 secondo CEI EN 60529; IK 10 secondo CEI EN 62262. Adatto per il montaggio diretto di contatori elettronici.

tipo di montaggio

Altro

larghezza

230 mm

altezza

420 mm

profondità

211 mm

con coperchio a cerniera

materiale

Altro

grado di protezione (IP)

Altro

Produttore

DKC

Cassetta contatori monofase CPRM vetroresina grigio RAL7040 con serratura ENEL IP43 IK10 per uso elettrico