›

Cover touchless 2 moduli sabbia per comandi a sfioramento BTIKM70M2

Cod. Rexel BTIKM70M2
Cod. Produttore KM70M2
Cod. EAN 8005543741962

Informazioni principali

  • Voltaggio: 110-240 V~
  • Potenza: 200 W
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Grado protezione: IP 41
  • Resistenza urti: IK 04
  • Dimensioni (mm): 45.5x40.3x26.3
  • Tipo terminale: viti, 2 x 2.5 mm²
  • Serie: LIVING NOW

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cover per comandi a sfioramento - 2 moduli, Sabbia

Caratteristiche tecniche

colore

Beige

larghezza

45 mm

Tipologia

Pulsante

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

7 mm

impiego

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Altro

codice RAL (simile)

1015

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVING NOW

Cover touchless 2 moduli sabbia per comandi a sfioramento BTIKM70M2