Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKM04
Cod. Produttore
KM04
Cod. EAN
8005543612309

Informazioni di prodotto

Cover per torcia estraibile

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La piastra centrale BTIKM04 è una copertura fissa della serie Living Now, progettata per l'impiego come presa. Realizzata in materiale termoplastico di alta qualità, è priva di alogeni, resistente ai raggi UV e autoestinguente, garantendo sicurezza e durabilità nel tempo. Il fissaggio è a bloccare in posizione, senza stampa o marcatura, e la superficie è facile da pulire con un panno, evitando solventi aggressivi come acetone o trielina. Questo componente è disponibile nella finitura colore sabbia (Sand) e rispetta elevati standard di resistenza agli urti (IK 04) e condizioni climatiche d'uso da -5°C a +50°C, con capacità di immagazzinamento da -10°C a +70°C. Ideale per installazioni elettriche sicure e di design essenziale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cover per torcia estraibile articolo K4380 e prese standard tedesco - 2 moduli, Sabbia.

colore

Beige

larghezza

45 mm

Tipologia

Piastra centrale

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

7 mm

impiego

Presa

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

1015

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVING NOW

Produttore

Cover torcia estraibile 2 moduli prese tedesco sabbia residenziale

(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info