Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKG15
Cod. Produttore
KG15
Cod. EAN
8005543611722

Informazioni di prodotto

  • Serie: LIVING NOW
  • Copertura 1 modulo 86x22x7 mm
  • Materiale privo di alogeni
  • Resistente ai raggi UV
  • Autoestinguente 650°C/30s
  • Test d'impatto IK 04
  • Temperatura uso -5°C a +50°C
  • Temperatura stoccaggio -10°C a +70°C

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La cover suoneria/ronzatore 1 modulo della serie Living Now è realizzata in plastica termoplastica di alta qualità, priva di alogeni e resistente ai raggi UV. Progettata per il fissaggio a blocco in posizione, garantisce una protezione sicura e duratura per il cicalino. Il materiale è autoestinguente con una resistenza al calore fino a 650°C per 30 secondi, assicurando elevati standard di sicurezza. Il prodotto è adatto per temperature d'uso da -5°C a +50°C e si pulisce facilmente con un panno, evitando l'uso di solventi aggressivi come acetone o trielina. Il design compatto con dimensioni di 86x22x7 mm permette un'installazione discreta e funzionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cover per suoneria in bronzo e ronzatore. Per art. K4351V230, K4356V230 - 1 modulo, Nero

colore

Nero

larghezza

22 mm

Tipologia

Piastra centrale

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

7 mm

impiego

Cicalino

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

7015

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVING NOW

Produttore

Cover suoneria ronzatore bronzo 1 modulo civile residenziale

(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info