Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKG04P
Cod. Produttore
KG04P
Cod. EAN
8005543654026

Informazioni di prodotto

Cover con sportello per prese std. Tedesco e franco/belga

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La piastra centrale BTIKG04P è una copertura fissa della serie Living Now, progettata per prese con portello a due moduli. Realizzata in materiale termoplastico plastico di alta qualità, è priva di alogeni e resistente ai raggi UV, garantendo durata e sicurezza. Il design è semplice e funzionale, senza marcature o simboli tattili, con fissaggio a blocco in posizione per una installazione stabile. Il prodotto è autoestinguente e adatto per un uso in ambienti con temperature da -5°C a +50°C. La superficie è facile da pulire con un panno, evitando solventi aggressivi come acetone o trieloroetilene. Le dimensioni seguono lo standard modulare da 2 moduli con spessore di 7 mm, offrendo un aspetto compatto e minimale ideale per installazioni elettriche moderne. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cover con sportello per prese std. Tedesco e franco/belga - 2 moduli, Bianco

colore

Nero

larghezza

45 mm

Tipologia

Piastra centrale

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

10 mm

impiego

Presa

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

7015

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVING NOW

Produttore

Cover sportello 2 moduli prese standard tedesco franco/belga bianco