› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Cover protezione prese US-EU 3 moduli nero civile residenziale

Cod. Rexel BTIKG52
Cod. Produttore KG52
Cod. EAN 8005543640449

Informazioni principali

  • Serie: LIVING NOW
  • Cover 3 moduli - nero
  • Materiale: Halogen-free
  • Resistente UV: sì
  • Autoestinguenza: 650°C/30 s
  • Temperatura uso: -5°C a +50°C
  • Test impatto: IK 04
  • Dimensioni (A x B x C): 86x67x7 mm

Descrizione del prodotto

Cover per presa US-EU/US a 3 moduli della serie Living Now, realizzata in materiale termoplastico di alta qualità, resistente agli urti e senza alogeni. Il prodotto è di colore nero e presenta un sistema di fissaggio che permette di bloccarlo in posizione in modo sicuro. È progettato per un impiego come copertura per prese elettriche, garantendo protezione e un aspetto estetico curato. Il materiale è autoestinguente e resistente ai raggi UV, con un intervallo di temperatura d'uso da -5°C a +50°C. La superficie è facile da pulire con un panno, evitando l'uso di solventi aggressivi come acetone o trielina. Paese di produzione: Messico Descrizione del produttore: Cover per prese standard europeo e americano art. KW4188GFG6 - KW4185 - KW4188 - 3 moduli - nero

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

67 mm

Tipologia

Altro

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

7 mm

impiego

Presa

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

7015

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVING NOW

Cover protezione prese US-EU 3 moduli nero civile residenziale