› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Sensori di Presenza

Cover protezione interruttore IR 1 modulo nero per impianti elettrici

Cod. Rexel BTIKG16
Cod. Produttore KG16
Cod. EAN 8005543611760

Informazioni principali

  • Descrizione: Cover IR 1 modulo
  • Colore: Nero
  • Serie: LIVING NOW
  • Dimensioni (A x B x C): 86 x 22 x 7 mm
  • Resistenza urti: IK 04
  • Materiale: Halogen-free, UV resistant
  • Autoestinguente: 650°C/30 s
  • Temperatura uso: -5°C a +50°C

Descrizione del prodotto

La cover IR 1 modulo nera della serie Living Now è una piastra centrale realizzata in materiale termoplastico di alta qualità, senza alogeni, che garantisce resistenza ai raggi UV e proprietà autoestinguenti per una maggiore sicurezza. È progettata per essere bloccata in posizione, offrendo un fissaggio sicuro e stabile. Il design essenziale e funzionale si adatta perfettamente agli impianti elettrici, assicurando un'estetica moderna e pulita. La cover è resistente agli urti (IK 04) e adatta a temperature d’uso da -5°C a +50°C, con un intervallo di conservazione da -10°C a +70°C. La pulizia è semplice, effettuabile con un panno, evitando l’uso di solventi aggressivi come acetone o trielina. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cover per interruttore IR art. K4431 - 1 modulo, Nero

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

colore

Nero

larghezza

22 mm

Tipologia

Piastra centrale

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

7 mm

impiego

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

7015

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVING NOW

Cover protezione interruttore IR 1 modulo nero per impianti elettrici
€ 4,68 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info