› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Axolute

Cover presa TV-SAT 1 modulo nero per impianti civili residenziali

Cod. Rexel BTIKG09
Cod. Produttore KG09
Cod. EAN 8005543611609

Informazioni principali

  • Descrizione: Cover presa TV-SAT 1 mod
  • Colore: Nero
  • Serie: LIVING NOW
  • Dimensioni (A x B x C): 86 x 22 x 7 mm
  • Materiale: Privo di alogeni, resistente UV
  • Resistenza urti: IK 04
  • Temperatura uso: -5°C a +50°C
  • Autoestinguente: 650°C per 30 s

Descrizione del prodotto

Cover da incasso per presa TV-SAT a 1 modulo di colore nero, parte della gamma Living Now. Realizzata in materiale privo di alogeni, resistente ai raggi UV e autoestinguente, garantisce sicurezza e durabilità nel tempo. Progettata per un montaggio incassato, è ideale per l'impiego con diplexer TV/satellite. La cover presenta una finitura opaca e dimensioni compatte (86x22x7 mm), adatta per un'installazione discreta ed elegante. Resistente agli urti con grado IK 04, è facile da pulire con un panno evitando solventi aggressivi. Questa cover non dispone di coperchio a cerniera, protezione antipolvere o campo per dicitura. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cover per presa TV art. K4214D - 1 modulo, Nero

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Piastra centrale

colore

Nero

senza alogeni

impiego

Diplexer TV/satellite

Protezione della superficie

Non trattato

direzione di uscita

Diritto

qualità del materiale

Materiale termoplastico

campo per dicitura

Senza campo per dicitura

adatto per numero di prese/prese mobili

2

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

7015

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

86 mm

profondità dell'apparecchio

7 mm

Numero moduli da frutto

1

Serie

LIVING NOW

Cover presa TV-SAT 1 modulo nero per impianti civili residenziali
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info