› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Axolute

Cover presa TV-SAT 1 modulo bianco per installazioni civili

Cod. Rexel BTIKW09
Cod. Produttore KW09
Cod. EAN 8005543613764

Informazioni principali

  • Serie: LIVING NOW
  • Modulo: 1 modulo
  • Colore: Bianco
  • Resistente ai raggi UV: Sì
  • Materiale: Privo di alogeni
  • Autoestinguente: 650°C per 30 s
  • Temperatura d'uso: -5°C a +50°C
  • Test d'urto: IK 04

Descrizione del prodotto

Copertura fissa da incasso a 1 modulo, progettata per prese TV-SAT, realizzata in materiale autoestinguente e privo di alogeni, resistente ai raggi UV e agli urti (IK 04). La superficie liscia e il colore bianco garantiscono un aspetto elegante e moderno, ideale per ambienti domestici e professionali. Adatta per impianti di distribuzione TV e satellite, questa piastra centrale garantisce protezione e finitura di qualità, con facilità di pulizia utilizzando semplicemente un panno, evitando solventi aggressivi. Le dimensioni compatte (86x22x7 mm) la rendono perfetta per installazioni incassate, assicurando un montaggio pulito e funzionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cover per presa TV art. K4214D - 1 modulo, Bianco

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Piastra centrale

colore

Bianco

senza alogeni

impiego

Diplexer TV/satellite

Protezione della superficie

Non trattato

direzione di uscita

Diritto

qualità del materiale

Materiale termoplastico

campo per dicitura

Senza campo per dicitura

adatto per numero di prese/prese mobili

2

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

86 mm

profondità dell'apparecchio

7 mm

Numero moduli da frutto

1

Serie

LIVING NOW

Cover presa TV-SAT 1 modulo bianco per installazioni civili
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info