Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKW04
Cod. Produttore
KW04
Cod. EAN
8005543613580

Informazioni di prodotto

Cover per torcia estraibile

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La piastra centrale BTIKW04 è una copertura fissa per presa di tipo Living Now, realizzata in plastica termoplastica di alta qualità, priva di alogeni e resistente ai raggi UV. Il materiale è autoestinguente con resistenza al calore fino a 650°C per 30 secondi, garantendo sicurezza e durabilità. Il fissaggio è progettato per bloccare saldamente la piastra in posizione, senza marcature o simboli stampati sulla superficie, che presenta un design pulito e minimale. La copertura è adatta per impiego su prese elettriche ed è disponibile nel colore bianco. Le dimensioni sono compatte con un modulo singolo, e il prodotto è conforme agli standard di sicurezza e qualità, come attestato dalla certificazione AENOR. La superficie è facile da pulire con un panno, evitando l'uso di solventi aggressivi come acetone o trielina. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cover per torcia estraibile articolo K4380 e prese standard tedesco - 2 moduli, Bianco.

colore

Bianco

larghezza

45 mm

Tipologia

Piastra centrale

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

7 mm

impiego

Presa

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVING NOW

Produttore

Cover presa torcia estraibile 2 moduli bianco residenziale

(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info