Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKG04M3
Cod. Produttore
KG04M3
Cod. EAN
8005543652619

Informazioni di prodotto

Cover per presa std. Tedesco art. KG4141 - 3 moduli, Nero

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Piastra centrale di copertura per presa da 3 moduli della serie Living Now, realizzata in plastica termoplastica di alta qualità, senza alogeni e resistente ai raggi UV. Il materiale è autoestinguente con una resistenza al calore fino a 650°C per 30 secondi, garantendo sicurezza e durata nel tempo. Il fissaggio è progettato per bloccare la piastra in posizione in modo stabile. Il prodotto è adatto per l'impiego come copertura per prese elettriche, con un design essenziale e senza marcature o simboli tattili. Le dimensioni sono standard per moduli da 3 posti, con un profilo sottile e pulito, ideale per installazioni elettriche di qualità negli ambienti residenziali o commerciali. La pulizia può essere effettuata con un panno, evitando solventi aggressivi come acetone o trielina. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cover per presa std. Tedesco art. KG4141 - 3 moduli, Nero

colore

Nero

larghezza

67 mm

Tipologia

Piastra centrale

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

7 mm

impiego

Presa

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

7015

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVING NOW

Produttore

Cover presa standard tedesco 3 moduli nero per civile residenziale