›

Cover presa standard Italia/Germania 3 moduli bianca

Cod. Rexel BTIKW03M3
Cod. Produttore KW03M3
Cod. EAN 8005543652862

Informazioni principali

  • Serie: LIVING NOW
  • Moduli: 3 moduli
  • Colore: Bianco
  • Materiale: Privo di alogeni
  • Resistenza urti: IK 04
  • Dimensioni (LxHxP): 67x86x7 mm
  • Temperatura uso: -5°C a +50°C
  • Resistenza UV: Sì

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

La piastra centrale BTICINO Living Now modello BTIKW03M3 è una cover fissa per presa italiana/tedesca a 3 moduli, realizzata in materiale termoplastico di alta qualità, privo di alogeni, resistente ai raggi UV e autoestinguente. Il design semplice e pulito, di colore bianco, si integra perfettamente in qualsiasi ambiente elettrico. Il fissaggio è progettato per bloccare saldamente la cover in posizione, garantendo stabilità e sicurezza. È adatta per l'impiego come copertura di prese elettriche, senza marcature o simboli tattili, e non presenta finestre di controllo o uscite luce. Le dimensioni sono standard per moduli da 3 unità, con un impatto meccanico testato IK 04, adatta per temperature d’uso da -5°C a +50°C e per la pulizia si consiglia un panno umido evitando solventi aggressivi come acetone o trielina. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cover per presa standard Italia/Germania P 40. Per articoli KW4140A16 - KW4140A16F - 3 moduli, Bianco

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

67 mm

Tipologia

Piastra centrale

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

7 mm

impiego

Presa

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVING NOW

Cover presa standard Italia/Germania 3 moduli bianca