Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKG55F
Cod. Produttore
KG55F
Cod. EAN
8005543648964

Informazioni di prodotto

Cover + top per presa standard franco/belga

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La cover presa BTIKG55F è una piastra centrale realizzata in materiale termoplastico plastico di alta qualità, priva di alogeni, che garantisce sicurezza e rispetto ambientale. È progettata per l'impiego come copertura per prese elettriche, con fissaggio a blocco in posizione per una installazione stabile e sicura. Questo prodotto, appartenente alla serie Living Now, presenta un design essenziale e funzionale, senza stampa o marcatura, e non dispone di finestra di controllo o uscita luce. La cover è resistente agli urti con un grado IK 04, autoestinguente e resistente ai raggi UV, adatta a temperature d’uso da -5°C a +50°C, con una superficie facile da pulire con un panno, evitando l’uso di sostanze aggressive come acetone o trielina. Il colore nero conferisce un aspetto elegante e discreto, ideale per ambienti moderni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cover + top per presa standard franco/belga art. 4142A - 2 moduli - nero

colore

Nero

larghezza

45 mm

Tipologia

Piastra centrale

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

7 mm

impiego

Presa

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

7015

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVING NOW

Produttore

Cover presa standard franco/belga 2 moduli nero per civile residenziale