Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKG63
Cod. Produttore
KG63
Cod. EAN
8005543652718

Informazioni di prodotto

Cover per combo presa german+USB - 2 moduli, Nera

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La cover BTIKG63 è una piastra centrale di copertura per presa con USB da 2 moduli, realizzata in materiale termoplastico di alta qualità, priva di alogeni e resistente ai raggi UV. Il prodotto è progettato per essere bloccato in posizione, garantendo una sicura installazione. La superficie è autoestinguente con resistenza fino a 650°C per 30 secondi, assicurando elevati standard di sicurezza. La cover è di colore nero e appartiene alla gamma Living Now. È adatta per impiego come copertura per prese, con un design funzionale e materiali che ne garantiscono durabilità e facilità di manutenzione, con pulizia possibile tramite panno evitando l’uso di solventi aggressivi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cover per combo presa german+USB - 2 moduli, Nera

colore

Nero

larghezza

45 mm

Tipologia

Piastra centrale

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

7 mm

impiego

Presa

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

7015

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVING NOW

Produttore

Cover presa elettrica doppia USB 2 moduli nera residenziale