Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKW31
Cod. Produttore
KW31
Cod. EAN
8005543614839

Informazioni di prodotto

Cover per modulo per presa connesso

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cover modulare di finitura per presa connessa, appartenente alla gamma Living Now di Bticino. Realizzata in plastica termoplastica di alta qualità, è priva di alogeni e resistente ai raggi UV, garantendo durata e sicurezza nel tempo. Il fissaggio è progettato per bloccare saldamente il componente in posizione. Il prodotto è dotato di una finestra di controllo/uscita luce e non presenta alcuna stampa o marcatura. È adatto per l'impiego con dispositivi radio. La cover è caratterizzata da un design semplice e funzionale, ideale per completare l'installazione di prese connesse in ambienti residenziali o commerciali, assicurando un aspetto pulito e ordinato. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cover per modulo per presa connesso art. K4531C - 1 modulo, Bianco

colore

Bianco

larghezza

22 mm

Tipologia

Piastra centrale

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

7 mm

impiego

Radio

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVING NOW

Produttore

Cover modulo presa connesso L.NOW 1 modulo bianco impianti elettrici

€ 2,48 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info