Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKG31
Cod. Produttore
KG31
Cod. EAN
8005543614815

Informazioni di prodotto

Cover per modulo per presa connesso art. K4531C

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La cover modulo presa connesso BTicino Living Now è una piastra centrale realizzata in materiale termoplastico di alta qualità, priva di alogeni e resistente ai raggi UV. Il prodotto è progettato per il fissaggio bloccato in posizione, garantendo stabilità e sicurezza nell’installazione. Questa cover è dotata di una finestra di controllo/uscita luce, senza stampa o marcatura, e si presenta in un elegante colore nero. È adatta per impieghi radio e offre caratteristiche meccaniche solide con un test di impatto IK 04. La cover è autoestinguente e resistente a temperature di esercizio da -5°C a +50°C, con un’ampia tolleranza di stoccaggio da -10°C a +70°C. La superficie può essere pulita con un panno, evitando solventi aggressivi come acetone o trielina. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cover per modulo per presa connesso art. K4531C - 1 modulo, Nero

colore

Nero

larghezza

22 mm

Tipologia

Piastra centrale

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

7 mm

impiego

Radio

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

7015

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVING NOW

Produttore

Cover modulo presa Connesso 1 modulo nero civile residenziale

€ 2,48 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info