›

COVER LINE NERO

Cod. Rexel AILMLB1130001
Cod. Produttore LB1130001
Cod. EAN 8012680052868

Informazioni principali

Cover Line Nero

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cover Line nero per impianti elettrici, progettata per garantire protezione e sicurezza. Realizzata con materiali resistenti, offre un design essenziale e funzionale che si integra facilmente in diversi contesti. Ideale per la copertura di componenti elettrici, assicura durata nel tempo e facilità di installazione. La finitura nera conferisce un aspetto moderno e discreto, adatto a molteplici applicazioni nell’ambito dell’impiantistica elettrica.

Caratteristiche tecniche

altezza

3 mm

tipo di accessori

elemento decorativo

colore

nero

diametro

60 mm

materiale

plastica

prodotto Sustainable

Si

COVER LINE NERO