›

COVER LINE GRIGIO

Cod. Rexel AILMLB1130002
Cod. Produttore LB1130002
Cod. EAN 8012680052875

Informazioni principali

Cover Line Grigio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cover Line grigio progettata per applicazioni elettriche, ideale per proteggere e rifinire installazioni con un design sobrio e funzionale. Realizzata con materiali resistenti, garantisce durata e affidabilità nel tempo. La tonalità grigia si integra facilmente in diversi ambienti, offrendo un aspetto pulito e professionale. Adatta per l'uso in impianti elettrici, assicura sicurezza e praticità nell'installazione.

Caratteristiche tecniche

altezza

3 mm

diametro

60 mm

materiale

plastica

tipo di accessori

elemento decorativo

colore

grigio

COVER LINE GRIGIO