›

COVER LINE CORTEN

Cod. Rexel AILMLB1130004
Cod. Produttore LB1130004
Cod. EAN 8012680052899

Informazioni principali

Cover Line Corten

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cover Line Corten è una soluzione di rivestimento per impianti elettrici caratterizzata da un design robusto e resistente, ideale per ambienti che richiedono materiali duraturi e di qualità. Il materiale Corten conferisce al prodotto una finitura distintiva che unisce resistenza alla corrosione e un aspetto estetico unico, perfetto per installazioni sia interne che esterne. Questo prodotto si presta a proteggere e valorizzare i componenti elettrici, garantendo affidabilità e sicurezza nel tempo.

Caratteristiche tecniche

colore

marrone

diametro

60 mm

materiale

plastica

altezza

3 mm

tipo di accessori

elemento decorativo

COVER LINE CORTEN