›

COVER LINE ANTRAC.

Cod. Rexel AILMLB1130003
Cod. Produttore LB1130003
Cod. EAN 8012680052882

Informazioni principali

Cover Line Antrac.

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cover Line di colore antracite, progettata per offrire protezione e un aspetto elegante agli impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti, garantisce durata e sicurezza nell’uso quotidiano. Il design sobrio e moderno si integra facilmente in diversi ambienti, assicurando funzionalità e stile senza compromessi. Ideale per chi cerca un prodotto affidabile per la copertura di componenti elettrici.

Caratteristiche tecniche

diametro

60 mm

materiale

plastica

tipo di accessori

elemento decorativo

colore

antracite

altezza

3 mm

COVER LINE ANTRAC.