›

Cover lampada direzionale 2 moduli per impianti elettrici

Cod. Rexel BTIKM71
Cod. Produttore KM71
Cod. EAN 8005543656440

Informazioni principali

  • Serie: LIVING NOW
  • Copertura lampada: 2 moduli
  • Colore: Sabbia
  • Dimensioni (A x B x C): 86x45x7 mm
  • Resistente ai raggi UV: Sì
  • Materiale: Halogen-free
  • Autoestinguente: 650°C/30 s
  • Temperatura uso: -5°C a +50°C

Descrizione del prodotto

La copertura BTIKM71 è una piastra centrale direzionale a 2 moduli, progettata per l'impiego nel segnalare. Realizzata in materiale termoplastico di alta qualità, è costituita da plastica priva di alogeni, resistente ai raggi UV e autoestinguente con una resistenza di 650°C per 30 secondi per gli altri componenti isolanti. Il fissaggio è previsto tramite blocco in posizione, senza stampa o marcatura visibile. La copertura presenta una finestra di controllo/uscita luce integrata, ideale per applicazioni che richiedono visibilità o segnalazione luminosa. La superficie è facile da pulire con un panno, evitando l’uso di solventi aggressivi come acetone o trielina. Le dimensioni sono standard per 2 moduli (86 mm di altezza, 45 mm di larghezza e 7 mm di profondità), garantendo un montaggio compatto e funzionale in impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cover per lampada segnapasso art. K4382 - 2 moduli, Sabbia

Caratteristiche tecniche

colore

Beige

larghezza

45 mm

Tipologia

Piastra centrale

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

7 mm

impiego

Segnalare

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

1015

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVING NOW

Cover lampada direzionale 2 moduli per impianti elettrici