Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Rivelatori di Presenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKG17SL
Cod. Produttore
KG17SL
Cod. EAN
8005543611821

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Cover per interruttore IR
  • Versione: Con selettore
  • Moduli: 2 moduli
  • Colore: Nero
  • Serie: LIVING NOW
  • Quantità consigliata: 5 pezzi

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cover in plastica termoplastica di colore nero, progettata per l’impiego come piastra centrale. Il materiale termoplastico garantisce resistenza e durabilità, mentre il design senza alogeni assicura maggiore sicurezza ambientale. Il fissaggio è realizzato per bloccare la cover in posizione in modo stabile. La superficie è priva di stampa o marcatura, con una finitura liscia e moderna, ideale per applicazioni elettriche di tipo generico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cover per interruttore IR art. K4430 (versione con selettore) - 2 moduli, Nero

prodotto Sustainable

Si

colore

Nero

larghezza

45 mm

Tipologia

Piastra centrale

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

7 mm

impiego

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

7015

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVING NOW

Produttore

Cover interruttore IR con selettore 2 moduli nero per impianti elettrici