Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKM16
Cod. Produttore
KM16
Cod. EAN
8005543613108

Informazioni di prodotto

Cover per interruttore IR art. K4431

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La cover IR 1 modulo Living Now è una protezione fissa realizzata in materiale termoplastico di alta qualità, senza alogeni, resistente ai raggi UV e autoestinguente. È progettata per il fissaggio a blocco in posizione e presenta un design sobrio nel colore sabbia, ideale per completare l'estetica degli impianti elettrici. Questo componente garantisce un'elevata resistenza agli urti (IK 04) e può essere utilizzato in ambienti con temperature da -5°C a +50°C, con possibilità di conservazione da -10°C a +70°C. La superficie si pulisce facilmente con un panno, evitando l'uso di solventi aggressivi come acetone o trielina. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cover per interruttore IR art. K4431 - 1 modulo, Sabbia

prodotto Sustainable

Si

colore

Beige

larghezza

22 mm

Tipologia

Piastra centrale

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

7 mm

impiego

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

1015

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVING NOW

Produttore

Cover interruttore IR 1 modulo sabbia per impianti elettrici

€ 4,68 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info