›

Cover illuminabile simbolo Notte & Giorno per comando wireless incasso bianco

Cod. Rexel BTIKW41
Cod. Produttore KW41
Cod. EAN 8005543677704

Informazioni principali

  • Descrizione: Cover illuminabile
  • Simbolo: Notte & Giorno
  • Uso: Comando scenario wireless
  • Montaggio: Da incasso
  • Modulo: 1 modulo
  • Colore: Bianco
  • Serie: LIVING NOW
  • Compatibilità: Art. K4574CWI

Descrizione del prodotto

Cover sleep & wake-up di colore bianco, realizzata in plastica termoplastica senza alogeni, progettata per il fissaggio tramite blocco in posizione. La cover presenta simboli vari stampati e una finestra di controllo con uscita luce. È destinata all'impiego come levetta singola per interruttore o tasto, garantendo un design funzionale e minimale adatto all’uso in impianti elettrici moderni. La qualità dei materiali assicura resistenza e sicurezza, mentre il colore bianco conferisce un aspetto pulito e integrabile in diversi ambienti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cover illuminabile. Simbolo “Notte & Giorno” per comando scenario wireless da incasso art. K4574CWI - 1 modulo, Bianco

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

22 mm

Tipologia

Levetta singola

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

7 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Simboli vari

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVING NOW

Cover illuminabile simbolo Notte & Giorno per comando wireless incasso bianco