Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKM40
Cod. Produttore
KM40
Cod. EAN
8005543677629

Informazioni di prodotto

Cover illuminabile simbolo “Entra & Esci”

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La cover BTIKM40 è una copertura per interruttore a leva singola del sistema Living Now, caratterizzata da un elegante colore sabbia che si integra con diversi ambienti. Realizzata in plastica termoplastica di alta qualità, è priva di alogeni, garantendo sicurezza e rispetto per l'ambiente. Il materiale è resistente ai raggi UV e autoestinguente, assicurando durata e affidabilità nel tempo. La copertura presenta simboli vari stampati per un facile riconoscimento e dispone di una finestra di controllo con uscita luce. Il fissaggio è progettato per bloccare la cover in posizione, assicurando stabilità e sicurezza nell'installazione. Adatta per l'impiego come interruttore o tasto, questa cover unisce funzionalità e design moderno, ideale per impianti elettrici residenziali e commerciali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cover illuminabile. Simbolo “Entra & Esci” per comando scenario wireless da incasso art. K4570CWI - 1 modulo - Sabbia

colore

Beige

larghezza

22 mm

Tipologia

Levetta singola

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

7 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Simboli vari

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

1015

resistenza agli urti

IK04

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVING NOW

Produttore

Cover illuminabile simbolo Entra & Esci incasso sabbia sistema elettrico

€ 3,69 x 1 pz.
(pz.)